※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 ラッチ付きスリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150213
品番
X-044/S-10
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
適合チェーン線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
4
タイプ
アイタイプ
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3750
材質
合金鋼
質量(kg)
1
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
15
寸法T(mm)
23
寸法P(mm)
36
寸法K(mm)
121
アズワン品番
64-8777-07