※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 ラッチ付きスリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150229
品番
X-044/S-13
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
適合チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
6.7
タイプ
アイタイプ
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3751
材質
合金鋼
質量(kg)
1.73
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
18
寸法T(mm)
27
寸法P(mm)
40
寸法K(mm)
152
アズワン品番
64-8777-08