※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 ラッチ付きスリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150247
品番
X-044/S-20
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
適合チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
16
タイプ
アイタイプ
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3753
材質
合金鋼
質量(kg)
7.4
寸法A(mm)
61
寸法D(mm)
27
寸法T(mm)
48
寸法P(mm)
54
寸法K(mm)
230
アズワン品番
64-8776-40