※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-044/S-22 G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE 70150256 X-044/S-22 G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE 70150256

G-100 ラッチ付きスリングフック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70150256 品番 X-044/S-22
参考基準価格(税別)¥97,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。

適合チェーン線径(Φmm)22 使用荷重(t)19 タイプアイタイプ 用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに トラスコ品番206-3754 材質合金鋼 質量(kg)9.24 寸法A(mm)51 寸法D(mm)31 寸法T(mm)52 寸法P(mm)76 寸法K(mm)245 アズワン品番64-8776-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70150204
2022-05-20
用途:
レッカー
運輸・通信業

耐荷重も充分で口の広さも広くて引っかけやすい
荷重かけても壊れなそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする