※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 ラッチ付きスリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150265
品番
X-044/S-26
参考基準価格(税別)
¥185,660
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
適合チェーン線径(Φmm)
26
使用荷重(t)
26.5
タイプ
アイタイプ
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3755
材質
合金鋼
質量(kg)
13.6
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
35
寸法T(mm)
60
寸法P(mm)
77
寸法K(mm)
279
アズワン品番
64-8776-42