※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-044/S-32 G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE 70150274 X-044/S-32 G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE 70150274

G-100 ラッチ付きスリングフック

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)40 注文コード70150274 品番X-044/S-32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥320,300 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。

適合チェーン線径(Φmm)32 使用荷重(t)40 タイプアイタイプ 用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに トラスコ品番206-3756 材質合金鋼 質量(kg)18.7 寸法A(mm)88 寸法D(mm)40 寸法T(mm)65 寸法P(mm)114 寸法K(mm)352 アズワン品番64-8776-43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70150204
2022-05-20
用途:
レッカー
運輸・通信業

耐荷重も充分で口の広さも広くて引っかけやすい
荷重かけても壊れなそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする