※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150299
品番
X-047-10
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
基本使用荷重(t)
4
質量(kg)
1.7
材質
合金鋼
適合チェーン線径(Φmm)
10
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
15
寸法T(mm)
23
寸法P(mm)
74
寸法K(mm)
149
タイプ
アイタイプ
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3758
アズワン品番
64-8776-45