※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150308
品番
X-047-13
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
基本使用荷重(t)
6.7
質量(kg)
2.6
材質
合金鋼
適合チェーン線径(Φmm)
14
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
19
寸法T(mm)
32
寸法P(mm)
88
寸法K(mm)
180
タイプ
アイタイプ
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3759
アズワン品番
64-8776-46