※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150317
品番
X-047-16
参考基準価格(税別)
¥29,650
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
基本使用荷重(t)
10
質量(kg)
4.4
材質
合金鋼
適合チェーン線径(Φmm)
16
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
25
寸法T(mm)
41
寸法P(mm)
98
寸法K(mm)
213
タイプ
アイタイプ
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3760
アズワン品番
64-8776-47