※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 グリップ仕様ロッキングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150335
品番
X-950-10
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3762
材質
合金鋼
質量(kg)
1.9
タイプ
アイタイプ
寸法H(mm)
31
基本使用荷重(t)
4
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
13
寸法T(mm)
27
寸法W(mm)
137
寸法P(mm)
71
寸法K(mm)
176
アズワン品番
64-8777-20
適合チェーン線径(Φmm)
10