※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 グリップ仕様ロッキングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150378
品番
X-950-22
参考基準価格(税別)
¥316,760
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3766
材質
合金鋼
質量(kg)
14
タイプ
アイタイプ
寸法H(mm)
59
基本使用荷重(t)
19
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
24
寸法T(mm)
56
寸法W(mm)
258
寸法P(mm)
151
寸法K(mm)
350
アズワン品番
64-8777-31
適合チェーン線径(Φmm)
22