※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70150396 品番 X-951-13
参考基準価格(税別)¥52,440 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。

基本使用荷重(t)6.7 質量(kg)4.1 材質合金鋼 適合チェーン線径(Φmm)13 寸法A(mm)15.5 寸法H(mm)39 寸法P(mm)80 寸法K(mm)206 タイプピンタイプ 用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに トラスコ品番206-3768 アズワン品番64-8777-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする