※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150405
品番
X-951-16
参考基準価格(税別)
¥94,840
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
基本使用荷重(t)
10
質量(kg)
6.4
材質
合金鋼
適合チェーン線径(Φmm)
16
寸法A(mm)
19.1
寸法H(mm)
47
寸法P(mm)
114
寸法K(mm)
243
タイプ
ピンタイプ
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3769
アズワン品番
64-8777-34