YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 グリップ仕様ロッキングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150439
品番
X-952N-10
参考基準価格(税別)
¥76,480
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3772
材質
合金鋼
質量(kg)
2.4
タイプ
スイベル
寸法H(mm)
31
基本使用荷重(t)
4
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
35
寸法T(mm)
27
寸法W(mm)
137
寸法P(mm)
71
寸法K(mm)
226
アズワン品番
64-8777-37
適合チェーン線径(Φmm)
10