YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 グリップ仕様ロッキングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150457
品番
X-952N-16
参考基準価格(税別)
¥174,810
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3774
材質
合金鋼
質量(kg)
8.4
タイプ
スイベル
寸法H(mm)
47
基本使用荷重(t)
10
寸法A(mm)
61
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
50
寸法T(mm)
39
寸法W(mm)
21
寸法P(mm)
114
寸法K(mm)
347
アズワン品番
64-8777-39
適合チェーン線径(Φmm)
16