※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-301-015 ベアリングスイベル YOKE 70150484 8-301-015 ベアリングスイベル YOKE 70150484

ベアリングスイベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70150484 品番 8-301-015
参考基準価格(税別)¥105,870 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

回転式のため、ワイヤーを傷めません。

トラスコ品番206-3678 質量(kg)0.782 基本使用荷重(t)1.5 適合チェーン線径(Φmm)10 用途ワイヤーロープと各種金具の連結用 材質合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする