※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用スナップフック
ベアリングスイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150493
品番
8-301-03
参考基準価格(税別)
¥147,420
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
トラスコ品番
206-3679
質量(kg)
2.008
基本使用荷重(t)
3
適合チェーン線径(Φmm)
13
用途
ワイヤーロープと各種金具の連結用
材質
合金鋼