※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用スナップフック
ベアリングスイベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
206-3680
注文コード
70150509
品番
8-301-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,130
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
トラスコ品番
206-3680
質量(kg)
3.922
基本使用荷重(t)
5
適合チェーン線径(Φmm)
16
用途
ワイヤーロープと各種金具の連結用
材質
合金鋼