※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用スナップフック
絶縁スイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150527
品番
8-123-10
参考基準価格(税別)
¥98,711
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。
質量(kg)
1.518
基本使用荷重(t)
3.15
適合チェーン線径(Φmm)
10
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
11
寸法L(mm)
162
用途
作業現場の吊り具として
トラスコ品番
206-3668
材質
合金鋼