※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-123-13 絶縁スイベル YOKE 70150536 8-123-13 絶縁スイベル YOKE 70150536

絶縁スイベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)16 注文コード70150536 品番8-123-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,760
この商品は寸法Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。

質量(kg)3.32 基本使用荷重(t)5.3 適合チェーン線径(Φmm)13 寸法A(mm)30 寸法D(mm)16 寸法L(mm)214 用途作業現場の吊り具として トラスコ品番206-3669 材質合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする