※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用スナップフック
絶縁スイベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
22
注文コード
70150554
品番
8-123-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥196,310
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。
質量(kg)
9.2
基本使用荷重(t)
12.5
適合チェーン線径(Φmm)
20
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
285
用途
作業現場の吊り具として
トラスコ品番
206-3671
材質
合金鋼