※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用スナップフック
ベアリングスイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150615
品番
8-301-10
参考基準価格(税別)
¥507,100
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
トラスコ品番
206-3683
質量(kg)
18.626
基本使用荷重(t)
10
適合チェーン線径(Φmm)
22
用途
ワイヤーロープと各種金具の連結用
材質
合金鋼