あかしや
あかしやの 筆
あかしやの 面相筆
面想筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70150676
品番
GM-04S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
コシが強く先が良くききます。
用途
先がきくため、細部の塗装に
トラスコ品番
206-6335
種別
面相筆
材質
原毛:ポリエステル毛、軸材質:プラ軸
全長(mm)
200
サイズ
中
質量(g)
9
アズワン品番
64-8539-52
金具幅(mm)
4.4