10010004 WDパテ 中央ペイント 70151515

WDパテ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード70151515品番10010004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。

用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
注意
※内部専用。
※外部不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70151515
2020-02-26
用途: 根巻のジャンカ補修

脱型後のジャンカ補修に使用しましたが、早い時間で乾燥しました。
上塗りで薄い色の塗装をしましたが、パテの白色が消えるか心配でしたが、気にする必要も無い感じで、まったく分からない仕上りになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする