WDパテ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 70151524 品番 10010020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。

主な用途コンクリート 用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1〜2 乾燥時間(時間)5〜 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0〜0.5 標準塗布量(g/m2)0.4〜0.5
注意
※内部専用。
※外部不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70151515
2020-02-26
用途:
根巻のジャンカ補修

脱型後のジャンカ補修に使用しましたが、早い時間で乾燥しました。
上塗りで薄い色の塗装をしましたが、パテの白色が消えるか心配でしたが、気にする必要も無い感じで、まったく分からない仕上りになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする