中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
WDパテ 仕上用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
70151533
品番
10020218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
主な用途
コンクリート
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1〜2
乾燥時間(時間)
5〜
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0〜0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.4〜0.5
注意
※内部専用。
※外部不可。