中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
ブレンドパテ ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
70151558
品番
10040218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
主な用途
コンクリート
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
5〜
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0〜0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.5〜0.8
注意
※内部専用。
※外部不可。