中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
ブレンドパテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
70151646
品番
10040120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
色
ピンク
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用
規格
JIS-K-5669(一般形厚付用)
主な用途
コンクリート
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
5〜
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0〜0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.5〜0.8
注意
※内部専用。
※外部不可。