中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
イラカパテ 仕上用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
70151655
品番
10031004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
主な用途
コンクリート
用途
内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
規格
JIS-K-5669(耐水形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
5〜
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0〜0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.4〜0.7
注意
※内外部用。
※浴室等不可。