中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
ジャスティー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
70151716
品番
10060003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料〜溶剤塗料の下地に使用できます。
特性
耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
用途
内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用
規格
JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途
コンクリート
乾燥時間(時間)
6〜
危険物の類別
非危険物
注意
※内外部用。
※浴室等高温多湿部不可。