CP弾性パテ 仕上用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5kg) 注文コード 70151777 品番 1071003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。

特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性 用途内外部ボード面仕上げ用。 乾燥時間(時間)5〜 希釈上水 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.4〜0.5
注意
※内外部用。
※高温多湿部不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする