中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
CP弾性パテ 仕上用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(12kg)
注文コード
70151786
品番
1071012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
特性
耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
用途
内外部ボード面仕上げ用。
乾燥時間(時間)
5〜
希釈
上水
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
0.4〜0.5
注意
※内外部用。
※高温多湿部不可。