中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
CP弾性パテ 厚付用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(8kg)
注文コード
70151804
品番
1072008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
特性
耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
用途
内外部ボード面厚付け用。
乾燥時間(時間)
6〜
希釈
上水
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
0.5〜0.8
注意
※内外部用。
※高温多湿部不可。