- キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151847 - キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151847 - キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151847 - キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151847 - キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151847

キャスター 自在車 ゴム プレート式

(253件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70151847 品番 -
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)37.27 取付座(mm)60×48 取付ピッチ(mm)46×35 取付高(mm)66 材質(車輪)ゴム 形状自在車 ブレーキ無し 車輪幅(mm)22 偏芯E(mm)23 取付穴径P(Φmm)6.3
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 253
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
重たいものを運ぶときに使います。
株式会社横田観光 様 (サービス業)

信頼の道具類ですね。 台車のキャスターとして使っていますが、動きや耐久性も問題なく、安心して使用できます。

1人が参考にしています
2025-11-09
用途:
建設資材や道具の台車用
建設業・工事業

あらゆる物を手作り台車にのせて整理していますがこのキャスターは
とても丈夫で気に入っています。

1人が参考にしています
2025-07-30
用途:
作業場の二槽式洗濯機を移動式に

作業着用の二層式洗濯機を排水ホースを延長して使っていましたが、いっそ本体ごと排水溝の近くに移動させた方が楽だということに気づきいたので、適当な板きれに4輪ともフリーのキャスター(2つはストッパー付き)を付けて移動台を作りました。便利になりましたが、多少なりとも水がかかりそうで耐久性はすこし心配です。

2025-12-28
用途:
内装工事
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-08-12
用途:
平台車の修理に

平台車の修理に使用しました。
安くて、モノタロウブランドは信頼して使えるものが多いので良かったです。

1人が参考にしています
2025-10-04
用途:
スチールのフレーム

キャップスクリューを使用すると、接触して動作に問題がありますので取り付けネジの選定は注意が必要

1人が参考にしています
2025-09-04
用途:
台車用

スポットクーラーを移動させるために架台を製作したのでそこに取り付けました。個数がかなり必要だった為結構な金額に、、、。もっと安いと助かる。

2025-06-06
用途:
鉢植え花移動
その他業種

まとめて移動出来るか、以前の様に1鉢の移動じゃなくて効率良くなり作業が楽になった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする