カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 角鏝
油焼角コテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70151848
品番
AKK-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途
材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
トラスコ品番
851-0875
材質
SK-5
質量(g)
540
こて部全長(mm)
450
アズワン品番
64-8405-33
先幅(mm)
102
元幅(mm)
102
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。