- キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151856 - キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151856 - キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151856 - キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151856 - キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151856

キャスター 自在車 ゴム プレート式

(259件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70151856 品番 -
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)51.98 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)84 材質(車輪)ゴム 形状自在車 ブレーキ無し 車輪幅(mm)26 偏芯E(mm)29 取付穴径P(Φmm)8.6
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 259
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
作業用の木工台車のキャスターに使用

サイズ違いを追加購入です。これまでモノタロウブランドはコストパフォーマンス(品質)が優れているので選んでいます。今のところ、期待への裏切りはありません。

2026-02-05
用途:
台車の車交換
社会福祉法人舟見寿楽苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

台車のキャスターが曲がりずらかったので交換しました。
取り付け穴が正確かどうか心配でしたが、ピッタリでした。
値段が安価なので、キャスターに不具合があれば積極的に交換できるようになったので、助かります。

2025-11-17
用途:
重たいものを運ぶときに使います。
株式会社横田観光 様 (サービス業)

信頼の道具類ですね。 台車のキャスターとして使っていますが、動きや耐久性も問題なく、安心して使用できます。

1人が参考にしています
2026-01-29
用途:
目隠し用のつい立につけた
愛知県みよし市役所 様

比較的軽めのつい立の脚に付けました。タイヤがゴムなので静かでよかったです。

2025-11-09
用途:
建設資材や道具の台車用
建設業・工事業

あらゆる物を手作り台車にのせて整理していますがこのキャスターは
とても丈夫で気に入っています。

1人が参考にしています
2026-02-18
用途:
台車を作成

100ヶほど購入して台車を作成しました。
ほとんどが思うように動かずとても不自由しています。
動作確認をしいるとは思えない商品です。

2025-12-28
用途:
内装工事
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-08-12
用途:
平台車の修理に

平台車の修理に使用しました。
安くて、モノタロウブランドは信頼して使えるものが多いので良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする