カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 角鏝
油焼角鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70151875
品番
AKK-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途
材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業
トラスコ品番
123-1170
材質
コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
質量(g)
130
こて部全長(mm)
150
アズワン品番
64-8405-28
先幅(mm)
53
元幅(mm)
53