カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 角鏝
油焼角鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70151884
品番
AKK-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途
材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業
トラスコ品番
123-1180
材質
コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
質量(g)
160
こて部全長(mm)
180
アズワン品番
64-8405-29
先幅(mm)
60
元幅(mm)
60