カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 目地鏝
本焼平目地鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70151918
品番
HRM-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途
タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業
トラスコ品番
123-1160
材質
コテ部:特殊鋼
幅(mm)
(こて)4.5
質量(g)
70
こて部全長(mm)
120
アズワン品番
64-8556-62