業務用ストーブを20リットルの灯油を入れたままで場所移動したく、切り出したコンパネにキャスターを付けた移動台を製作した。
職場で使うキャスターと言えばハンマーキャスター一択な訳だが、今回は年に2〜3回動かすかどうかという知り合いの場所なので、安価なこちらの製品を選択。
完成して早速動かしてみたが床も良いので何の抵抗も無くスルスル動く。
壊れても安価なので気にならない。(でも多分壊れない)
ストッパーの先端が床面に当たりそうで不安になります。私は大型ペンチで先端を曲げました。値段なりの商品です。
アングル材を使った作業台を移動させるためにこのキャスターを購入。
タイヤ径が100mmで地面からキャスター取り付け面までの高さは
121mmあるので、高さも稼げるので良かったです。
耐荷重も50kg以上あるので、手で持てるレベルの重量物なら余裕です。
キャスター締め付けのボルトはM8×16mm、ナットは3類の薄めを使えば
キャスターに干渉しませんでした。
金槌キャスターよりは少し劣るでしょうか?
メッキの艶、ボールベアリングの滑らかさ、タイヤのゴムの柔らかさ、ストッパーの食い付き…しかし、それら全てが許容範囲内という絶妙な仕上り具合です。
金槌キャスターの1/3の価格です。DIYなので上等です。
重量物の移動を楽にするために自作の台車を作成。これに付けましたがとても楽になりました。簡単に壊れそうもないので満足です。