カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 目地鏝
本焼平目地鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70151945
品番
HRM-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途
タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業
トラスコ品番
123-1165
材質
コテ部:特殊鋼
幅(mm)
(こて)21
質量(g)
110
こて部全長(mm)
120
アズワン品番
64-8557-05