カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 仕上鏝
油焼仕上鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70151997
品番
ASK-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
材質
コテ部:特殊鋼
質量(g)
220
こて部全長(mm)
240
元幅(mm)
65
先幅(mm)
55
用途
内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業
トラスコ品番
123-1163
アズワン品番
64-8408-83