キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
ポストイン封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70152024
品番
190411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ポストイン可能な定形外郵便の規格内マチ付き封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
仕様
貼り方:ガセット貼、口糊:テープ
トラスコ品番
216-7173
寸法(mm)
封入:297×210(A4書類)
質量(kg)
5.4
色
茶
サイズ
A4/定形外
テープ種類
クイック
縦(mm)
335
横(mm)
250
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
30
テープ
あり
窓枠
なし