バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の Vベルト(スタンダード)
VベルトD形(スタンダード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70152032
品番
D138
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単
ベルト上幅(mm)
31.7
呼び番号
138インチ
用途
空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械
種別
D形
種類
Vベルト
ベルト呼び長さ(inch)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方