Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の ハサミ/カッター
Clover(クロバー)の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
布切はさみ 兼信
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70152128
品番
681920
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スタンダードな裁ちばさみです。
刃先をガードするサック付きです。
用途
布の裁断に
トラスコ品番
166-1629
全長(mm)
238
質量(g)
194
刃長(mm)
97
刃厚(mm)
3.8
材質(刃)
鋼
アズワン品番
64-8383-48