Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の ハサミ/カッター
Clover(クロバー)の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
布切はさみプロ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70152137
品番
671165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。
材質(刃)
鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上
全長(mm)
250
刃長(mm)
90
質量(g)
245
刃厚(mm)
3.6
仕様
足左仕様(柄:左利き用、刃:右利き用)
用途
縫製、洋裁に
トラスコ品番
195-3496
アズワン品番
64-8383-31
注意
※手作りの為、若干寸法に誤差がございます。
※受注生産品のため、納期がかかります。