ボアバフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70152277 品番 A2130
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。

用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに トラスコ品番206-3416 適合機種C-201など 材質ウール、ウレタンスポンジ 厚さ(mm)30 寸法(mm)30×175×50 質量(g)47 外径(Φmm)175 アズワン品番64-8395-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70152268
2024-08-05
用途:
ゴルフクラブ等の艶出し仕上げ
ゴルフショップ 7 様 (卸売・小売業)

実用的で、とてもきれいに仕上がりました。扱いやすいいい品でした。

対象商品:
70152277
2023-04-25
用途:
磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディ磨きに使用
最終段階のポリマーワックス仕上げ手作業より時間短縮され作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする