シード
シードの 洗剤
シードの オフィス・住居用洗剤
シードの 壁紙・家具用洗剤
壁の汚れ隠し2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70152313
品番
H-K-TA2-W
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
テープタイプの壁紙補修材です。
持ちやすいペンタイプです。
薄いテープが下地によくなじみ、凸凹をリアルに再現します。
用途
気になる小さな汚れに、画びょう穴、汚れ・キズ跡に
トラスコ品番
206-3263
適合本体
クリア
材質
テープ基材:PET、ケース:PS、POM、PP
色
ホワイト
質量(g)
12
タイプ
使い切りタイプ
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
6
アズワン品番
64-8552-06
商品タイプ
本体