Gライト屋外用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70152347 品番G-LIGHT-S
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クリップに挟むだけで手軽に使える屋外用LEDクリップライトです。
クリップ対応厚みは30ミリまでです。
PSE技術基準適合品・防塵防水保護等級IP65取得品です。
作業現場での使用や看板に取り付けて使用するなど様々なシーンで使用可能です。

トラスコ品番205-1117 幅(mm)411 質量(kg)0.6 ブラック 高さ(mm)29 奥行(mm)52 消費電力(W)5 コード長さ(m)3 色温度(K)6500 使用場所屋外 アズワン品番64-4206-28 照射角度(°)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:554

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする