曜日別特売
02502 ボディドクター 3D ラウンドバック SOFT99 70152575

 

02502 ボディドクター 3D ラウンドバック SOFT99 70152575
02502 ボディドクター 3D ラウンドバック SOFT99 70152575

ボディドクター 3D ラウンドバック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
カルフォルニアオレンジ
内容量1個注文コード70152575品番02502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

中央の天然ラテックスの柔軟性と、自動車のシートにも採用されているハードチップ素材のコンビ構造により、タテ・ヨコ・厚みの3方向から骨盤を支える「Bodydoctor」シリーズのランバーサポートクッションです。
ドライブ時の姿勢を正しくすると共に、傷みや疲労を軽減します。

用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッショントラスコ品番195-0122材質中材:天然ラテックス・ウレタンフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100%幅(mm)410カルフォルニアオレンジ高さ(mm)285質量(g)827奥行(mm)90アズワン品番64-8323-68
注意
※本製品は疲労低減、腰痛予防、しびれ症状の改善などを保証した医療機器ではありません。
※体感については個人差があります。

商品説明動画

ソフト99『ボディドクター』【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする